Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 580024 RSEV REMS Curvo Set inch 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 580024 RSEV REMS Curvo Set inch 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8
Rems 580024 RSEV REMS Curvo Set inch 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8
Rems 580024 RSEV REMS Curvo Set inch 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833199
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580024 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976069069
'Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180?. Ohne Schraubstock ?berall einsetzbar. F?r Handwerk und Industrie. F?r Baustelle und Werkstatt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
580024 RSEV
Werksnummer:
580024 RSEV
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
20,260000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
160,00
Gewicht brutto Kg:
20,260000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.750,04*
€ 1.889,74*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.895,02*
€ 2.056,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.056,86*
€ 2.447,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,29*
€ 2.368,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.921,74*
€ 2.286,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,06*
€ 2.263,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.895,02*
€ 2.255,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.