Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 580010 RSEV REMS Curvo Basic-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 580010 RSEV REMS Curvo Basic-Pack
Rems 580010 RSEV REMS Curvo Basic-Pack
Rems 580010 RSEV REMS Curvo Basic-Pack
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833180
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580010 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976068765
'Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180?. Ohne Schraubstock ?berall einsetzbar. F?r Handwerk und Industrie. F?r Baustelle und Werkstatt. ,
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
580010 RSEV
Werksnummer:
580010 RSEV
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
15,580000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
160,00
Gewicht brutto Kg:
15,580000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,86*
€ 1.114,85*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,56*
€ 1.212,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,36*
€ 1.442,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,39*
€ 1.411,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,76*
€ 1.347,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,31*
€ 1.321,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,56*
€ 1.269,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.