Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 578X03 R220G 578012R220+190010R220+190051R Promotion-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 578X03 R220G 578012R220+190010R220+190051R Promotion-Set
Rems 578X03 R220G 578012R220+190010R220+190051R Promotion-Set
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833138
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578X03 R220G
EAN/GTIN:
     4039976127592
Rems 578X03 R220G 578012R220+190010R220+190051R Promotion-Set
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578X03 R220G
Werksnummer:
578X03 R220G
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
335,00
Gewicht netto Kg:
10,900000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
325,00
Höhe brutto mm:
335,00
Gewicht brutto Kg:
10,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,28*
€ 1.633,74*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.606,10*
€ 1.784,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,16*
€ 2.123,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.739,80*
€ 2.070,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,08*
€ 1.981,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,61*
€ 1.948,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,10*
€ 1.911,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.