Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 261001 RSEV EMSG 160 Elektromuffen-Schweißgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 261001 RSEV EMSG 160 Elektromuffen-Schweißgerät
Rems 261001 RSEV EMSG 160 Elektromuffen-Schweißgerät
Rems 261001 RSEV EMSG 160 Elektromuffen-Schweißgerät
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832628
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     261001 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976036962
Suchbegriffe:
Elektro-Muffe
Elektromuffe
Elektroschweißmuffe
elektro muffe
Rems 261001 RSEV EMSG 160 Elektromuffen-Schweißgerät Leistungsstarkes, handliches Gerät zum Schweißen von Abflussrohren mit Elektroschweißmuffen aus PE. Kunststoffrohre und Elektroschweißmuffen aus PE Ø 40–160 mm. Für Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo, Vulcathene-Euro. REMS EMSG 160 – automatisches Schweißen. Elektronische Steuerung. Akustische und optische Überwachung des Schweißvorganges.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
261001 RSEV
Werksnummer:
261001 RSEV
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
2,060000
Länge brutto mm:
280,00
Breite brutto mm:
235,00
Höhe brutto mm:
120,00
Gewicht brutto Kg:
2,060000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schweissgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,26*
€ 665,74*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,66*
€ 725,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,14*
€ 862,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,81*
€ 839,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,61*
€ 799,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,14*
€ 773,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,66*
€ 735,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.