Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 153302 R Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 153302 R Zahnstange
Rems 153302 R Zahnstange
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832401
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     153302 R
EAN/GTIN:
     4039976139410
Rems 153302 R Zahnstange
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
153302 R
Werksnummer:
153302 R
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,204000
Länge brutto mm:
220,00
Breite brutto mm:
12,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,204000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,71*
€ 52,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 52,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.