Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 115311 RSEV Solar-Push I 80 Elektrische Füll- und Spüleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 115311 RSEV Solar-Push I 80 Elektrische Füll- und Spüleinheit
Rems 115311 RSEV Solar-Push I 80 Elektrische Füll- und Spüleinheit
Rems 115311 RSEV Solar-Push I 80 Elektrische Füll- und Spüleinheit
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832301
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115311 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976103503
Suchbegriffe:
Füll- und Spüleinheit
füll- und spüleinheit rems
füll- und spüleinheit
Elektrische Füll- und Spüleinheit Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußboden-/Wandflächenheizungen. Behältervolumen 30l. Fördermedien: Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösungen, Emulsionen. REMS Solar-Push K 60 Selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für verschiedene Fördermedien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösungen, Emulsionen. Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 860 W, Ein-/Ausschalter. Hohe Fördermenge = 36 l/min für schnelles Füllen, effizientes Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen und zum Füllen von Behältern. Für Dauerbelastung = 60°C. Förderleistung bei 40 m Förderhöhe 16 l/min, Fördermenge = 36 l/min, Förderdruck = 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi, Temperatur der Fördermedien (Dauerbelastung) = 60°C, pH-Wert der Fördermedien 6,5 – 9,5 REMS Solar-Push I 80 Trocken selbstansaugende Impellerpumpe mit Spezialimpeller, geeignet für verschiedene Fördermedien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösungen, Emulsionen. Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 1000 W, Ein-/Ausschalter. Hohe Fördermenge = 27 l/min für schnelles Füllen, effizientes Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen und zum Füllen von Behältern. Mit Druckentlastungsventil für einfachen Druckabbau im Druckschlauch nach Beendigung der Arbeit. Für Dauerbelastung = 80°C. Förderleistung bei 40 m Förderhöhe 18 l/min, Fördermenge = 27 l/min, Förderdruck = 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi, Temperatur der Fördermedien (Dauerbelastung) = 80°C, pH-Wert der Fördermedien 6,5 – 9,5 REMS Solar-Push – füllen, spülen und entlüften in einem Arbeitsgang. Selbstansaugend. Hohe Förderleistung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115311 RSEV
Werksnummer:
115311 RSEV
Länge netto mm:
1020,00
Breite netto mm:
490,00
Höhe netto mm:
550,00
Gewicht netto Kg:
25,000000
Länge brutto mm:
1020,00
Breite brutto mm:
490,00
Höhe brutto mm:
550,00
Gewicht brutto Kg:
25,000000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,30*
€ 1.044,84*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,56*
€ 1.159,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,04*
€ 1.379,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,68*
€ 1.335,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,64*
€ 1.260,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,43*
€ 1.217,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,56*
€ 1.169,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.