Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 080045 Pleuelschraube M6x20 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 080045 Pleuelschraube M6x20 links
Rems 080045 Pleuelschraube M6x20 links
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832254
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     080045
EAN/GTIN:
     4039976148320
Suchbegriffe:
Pleuelschraube
pleuelschraube
Rems 080045 Pleuelschraube M6x20 links
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
080045
Werksnummer:
080045
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
70,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 3,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 3,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.