Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIANA 521000 Handrefraktometer Messbereich 0-32 % mit verstellbarem Okular Ska


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARIANA 521000 Handrefraktometer Messbereich 0-32 % mit verstellbarem Okular Ska
ARIANA 521000 Handrefraktometer Messbereich 0-32 % mit verstellbarem Okular Ska
ARIANA 521000 Handrefraktometer Messbereich 0-32 % mit verstellbarem Okular Ska
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831273
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     521000
EAN/GTIN:
     4037728721005
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer ariana
handrefraktometer
Handrefraktometer Messber.0-32% m.verstellbarem Okular Skalenteilung 0,2% ARIANA zur schnellen und exakten Kontrolle von Kühl-, Schneid- und Schmierflüssigkeiten · einfache Ablesung zur Sicherstellung der optimalen Emulsionskonzentration · mit einstellbarem Okular · Vorteile: · höhere Standzeiten der Werkzeuge · Vermeidung von Rost durch zu niedrig angesetzte Emulsion · Möglichkeit der Emulsionskonzentration gemäß den Anforderungen zu variieren (TRGS-611) · Kostenreduzierung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit verstellbarem Okular Lieferung inkl. Schutztasche, Pipette und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
eClassID:
27150401
HerstellerNr:
521000
Werksnummer:
4522222001
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,390000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messbereich 0-32 %
Produktart:
Handrefraktometer
Ausfuehrung:
Skalenteilung 0,2 %
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 5,45*
ab € 46,91*
€ 57,21*
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 47,27*
€ 58,10*
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 51,21*
€ 62,47*
3 Tage
52
€ 4,99*
ab € 51,37*
€ 62,57*
Lager 1955
54
€ 5,99*
ab € 52,51*
€ 63,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.