Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIANA 292050 Messstäbchen TRGS 611 ph-Wert 7,0-14,0 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARIANA 292050 Messstäbchen TRGS 611 ph-Wert 7,0-14,0 100 St.
ARIANA 292050 Messstäbchen TRGS 611 ph-Wert 7,0-14,0 100 St.
ARIANA 292050 Messstäbchen TRGS 611 ph-Wert 7,0-14,0 100 St.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001754595
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     292050
EAN/GTIN:
     4037728292505
Suchbegriffe:
Aquarienteststreifen
Teichwassertest
Indikatorpapier
Spezialindikatorpapier
Messstäbchen TRGS 611 ph-Wert 7,0-14,0 100 St.Dose ARIANA für Schutz- und Überwachungsmaßnahmen gem. TRGS 611 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 100St. · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
eClassID:
25140602
HerstellerNr:
292050
Werksnummer:
4522222009
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Messstäbchen
Ausfuehrung:
100 St.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 10,50*
ab € 8,12*
€ 11,10*
1 Tag
36
1
€ 5,50*
ab € 11,60*
€ 15,88*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 11,56*
€ 15,93*
1 Tag
36
5
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 16,29*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 12,63*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.