Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIANA 292053 Messstäbchen TRGS 611 Wasserhärte 0-28Grad dH 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ARIANA 292053 Messstäbchen TRGS 611 Wasserhärte 0-28Grad dH 100 St.
ARIANA 292053 Messstäbchen TRGS 611 Wasserhärte 0-28Grad dH 100 St.
ARIANA 292053 Messstäbchen TRGS 611 Wasserhärte 0-28Grad dH 100 St.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001754594
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     292053
EAN/GTIN:
     4037728292536
Suchbegriffe:
Aquarienteststreifen
Teichwassertest
Testpapier
Teststäbchen Labor
Messstäbchen TRGS 611 Wasserhärte 0-28Grad dH 100 St.Dose ARIANA für Schutz- und Überwachungsmaßnahmen gem. TRGS 611 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 100St. · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
eClassID:
25140602
HerstellerNr:
292053
Werksnummer:
4522222008
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Messstäbchen
Ausfuehrung:
100 St.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 10,50*
ab € 11,51*
€ 15,83*
1 Tag
22
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,44*
€ 22,36*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,63*
€ 24,06*
1 Tag
22
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 24,13*
Lager 1955
22
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,64*
€ 25,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,47*
€ 30,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.