Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RECORD 858707 Metallfolie Dicke 0,300 mm Messing MS63 Länge 2500 mm Breite 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RECORD 858707 Metallfolie Dicke 0,300 mm Messing MS63 Länge 2500 mm Breite 150
RECORD 858707 Metallfolie Dicke 0,300 mm Messing MS63 Länge 2500 mm Breite 150
Artikel-Nr.:
     1955B-2001753292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 0,3mm
metallfolie
Metallfolie D.0,300mm MS MS63 L.2500mm B.150mm RECORD Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box · nicht magnetischWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 150mm· Länge: 2500mm
Weitere Informationen:
eClassID:
20270201
HerstellerNr:
4000858707
Werksnummer:
4000858707
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,170000
Gewicht brutto Kg:
1,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Dicke 0,300 mm
Produktart:
Metallfolie
Ausfuehrung:
Länge 2500 mm Breite 150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.