Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695522 Herst.-Nr.: STST1-75518 EAN/GTIN: 3253561755187 |
| |
|
|  |  |
 | Stanley STST1-75518 Essential-Box 16 Metall Universelle, vielseitig einsetzbare Werkzeugbox mit Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel Produktstärken:|Praktische Werkzeugbox für jede Situation|Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel|Wahlweise in den Größen 12,5, 16 oder 19 erhältlich|Wahlweise mit Kunststoff oder Metallaschließen Lieferumfang:|1 x Kunststoffbox Essential Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 21-10-04-21 | HerstellerNr: | STST1-75518 | Werksnummer: | STST1-75518 | Länge netto mm: | 0,20 | Breite netto mm: | 0,19 | Höhe netto mm: | 0,41 | Gewicht netto Kg: | 0,887000 | Gewicht brutto Kg: | 0,887000 | Ursprungsland: | IL | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 8,89* | € 12,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 8,96* | € 12,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 8,50* | € 12,66* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 8,85* | € 12,69* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 9,50* | € 13,93* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|