| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695337 Herst.-Nr.: FMHT2-20209 EAN/GTIN: 3253562202093 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT2-20209 Metallsaegeblatt FatMax 300mm 24Z 10St Metallsägeblätter FatMax L. 300 mm 10 St. 24 Z. / Inch 3x schärfer 15x haltbarer Produktstärken:|Metallsägeblätter FatMax, 24 TPI Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-01-91-10 | HerstellerNr: | FMHT2-20209 | Werksnummer: | FMHT2-20209 | Länge netto mm: | 0,35 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,179000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,43* | € 17,01* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,99* | € 17,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,22* | € 17,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,51* | € 17,89* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,93* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|