| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695029 Herst.-Nr.: 2-16-384 EAN/GTIN: 3253562163844 |
| |
|
| | |
| Stanley 2-16-384 Stechbeitel Bailey 10 mm Stechbeitel Bailey, Eschenholzheft mit Schlagring, 10mm Produktstärken:|Stechbeitel Bailey|Lackiertes Eschenholzheft mit Schlagring|Geschmiedete Klinge mit abgeschrägten Kanten aus gehärtetem Stahl|Auf der ganzen Länge nachschärfbar|Kunststoff-Kappe zum Schutz der Schneide|Entspricht der DIN Norm 5139 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-06-90 | HerstellerNr: | 2-16-384 | Werksnummer: | 2-16-384 | Länge netto mm: | 0,32 | Breite netto mm: | 0,03 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 0,148000 | Gewicht brutto Kg: | 0,158000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,61* | € 13,75* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,27* | € 13,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,79* | € 14,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,86* | € 14,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,25* | € 14,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|