Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-96-193 Werkzeugtasche Stanley m. Dokumentenfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-96-193 Werkzeugtasche Stanley m. Dokumentenfach
Stanley 1-96-193 Werkzeugtasche Stanley m. Dokumentenfach
Stanley 1-96-193 Werkzeugtasche Stanley m. Dokumentenfach
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694934
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-96-193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche stanley nylon
werkzeugmappe nylon
Stanley 1-96-193 Werkzeugtasche Stanley m. Dokumentenfach Werkzeugtasche Stanley 44x25x26cm Boden wasserdicht zahlreiche Fächer 600 Denier Produktstärken:|Werkzeugtasche 16 Zoll mit Kunststoffboden|wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff|stabiles 600 Denier Cordura-Nylon|zahlreiche Fächer innen und außen|maximale Organisation von Werkzeugen und Zubehör|robuster Kunststoffboden|Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe|verstellbarer Schultergurt|verstärkte Ecken|hohe Steifigkeit|Dokumentenfach im Deckel|abgedecktes Fach an der Vorderseite für persönliche Gegenstände Lieferumfang:|1 x Werkzeugtasche Stanley
Weitere Informationen:
eClassID:
21-10-01-05
HerstellerNr:
1-96-193
Werksnummer:
1-96-193
Länge netto mm:
0,45
Breite netto mm:
0,26
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
1,547000
Gewicht brutto Kg:
1,475000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: stanley werkzeugmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.