| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694173 Herst.-Nr.: 0-83-121 EAN/GTIN: 3253560831219 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-83-121 Gehrungsspanner Bailey, leicht Bailey Gehrungsspanner leichte Ausführung Ausladung 15 mm Spannweite 75 mm Produktstärken:|Gehrungsspanner Bailey, leichte Ausführung|Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper - unterschiedlich starke Werkstücke exakt im rechten Winkel|Sichere Verbindung von Spannfläche und Werkstück|Stabile Konstruktion aus Druckguß-Aluminium|Hervorragend geeignet für Arbeiten an Rahmen und zum Herstellen von Verbindungen|Technische Details: Ausladung 15 mm|Spannweie 75 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-17-06 | HerstellerNr: | 0-83-121 | Werksnummer: | 0-83-121 | Länge netto mm: | 0,21 | Breite netto mm: | 0,21 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,318000 | Gewicht brutto Kg: | 0,318000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,58* | € 10,12* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,00* | € 10,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,47* | € 10,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,92* | € 11,34* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,65* | € 11,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|