| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694151 Herst.-Nr.: 0-70-450 EAN/GTIN: 3253560704506 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-70-450 Kunststoffrohrschneider bis 28mm Rohrschneider Stanley Kunststoffrohrschneider b. 28mm Präzisionsklinge Produktstärken:|Kunststoff-Rohrschneider 28mm|schneidet Kunststoffrohre bis 28mm Durchmesser|Abschlussprofile (Fliesenprofile), Schläuche, Kunststoffprofile und Kabelkanäle|Präzisionsklinge aus rostfreiem Stahl|ergonomischer Griff für maximale Hebelwirkung|vielseitig Einsatzzbares Schneidwerkzeug für eine Vielzahl von Materialien Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-37-13 | HerstellerNr: | 0-70-450 | Werksnummer: | 0-70-450 | Länge netto mm: | 0,29 | Breite netto mm: | 0,11 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,66* | € 27,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,51* | € 28,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,42* | € 28,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,45* | € 29,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,60* | € 29,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|