| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001693839 Herst.-Nr.: 0-16-252 EAN/GTIN: 3253560162528 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-16-252 Stechbeitel FatMax 8 mm Stechbeitel FatMax, Kunststoffgriff mit Schlagkappe, durchgehende Klinge, 8 mm Produktstärken:|Stechbeitel FatMax|Stechbeitel mit durchgehender Klinge ( Thru-Tang )|Klinge und Schlagkappe aus einem Stück|Optimale Energieübertragung von der Kappe bis zur Spitze|Schlagkappe aus Stahl für höchsten Krafteinsatz|Hochqualitativer Kugellagerstahl - für höchste Haltbarkeit von Schneidflächen und Kanten|Blatt gemäss ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und sorgfältig geschliffen|Ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffeinsätzen - für festen Griff und maximale Kontrolle|Entspricht der DIN Norm 5139 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-06-90 | HerstellerNr: | 0-16-252 | Werksnummer: | 0-16-252 | Länge netto mm: | 0,05 | Breite netto mm: | 0,32 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,210000 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,01* | € 19,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,61* | € 19,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,29* | € 20,12* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,74* | € 20,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,73* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|