Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schneckenwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schneckenwelle
REMS Schneckenwelle
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558182
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     850004
EAN/GTIN:
     4039976081641
REMS Schneckenwelle (850004 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
850004
Werksnummer:
850004 R
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,359500
Länge brutto mm:
140,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,359500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 112,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,44*
€ 117,65*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.