Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zwischengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zwischengehäuse
REMS Zwischengehäuse
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558181
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     850002
EAN/GTIN:
     4039976081627
REMS Zwischengehäuse (850002 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
850002
Werksnummer:
850002 R
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,206600
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,206600
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 91,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,93*
€ 95,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.