Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Betriebsanleitung Turbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Betriebsanleitung Turbo
REMS Betriebsanleitung Turbo
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558177
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     849615
EAN/GTIN:
     4039976081528
Suchbegriffe:
Anwenderhandbuch
Bedienungshandbuch
Betriebsanleitung
Betriebsanleitungen
REMS Betriebsanleitung Turbo (849615 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
849615
Werksnummer:
849615 R
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,158900
Länge brutto mm:
300,00
Breite brutto mm:
210,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,158900
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,16*
€ 43,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,39*
€ 43,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.