Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schraubstockbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schraubstockbacke
REMS Schraubstockbacke
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558150
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     849158
EAN/GTIN:
     4039976081085
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken
REMS Schraubstockbacke (849158 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
849158
Werksnummer:
849158 R
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,615000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
50,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,615000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,13*
€ 83,20*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,36*
€ 86,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.