Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Sägegehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Sägegehäuse
REMS Sägegehäuse
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558131
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     849101
EAN/GTIN:
     4039976080859
REMS Sägegehäuse (849101 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
849101
Werksnummer:
849101 R
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
1,580800
Länge brutto mm:
310,00
Breite brutto mm:
270,00
Höhe brutto mm:
110,00
Gewicht brutto Kg:
1,580800
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,57*
€ 214,70*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 184,72*
€ 230,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.