Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zwischenflansch Magnum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zwischenflansch Magnum
REMS Zwischenflansch Magnum
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558124
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     848128
EAN/GTIN:
     4039976080552
REMS Zwischenflansch Magnum (848128 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
848128
Werksnummer:
848128 R
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,084500
Länge brutto mm:
170,00
Breite brutto mm:
170,00
Höhe brutto mm:
90,00
Gewicht brutto Kg:
0,084500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,02*
€ 209,86*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,60*
€ 224,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.