Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spannbackenträger 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spannbackenträger 1
REMS Spannbackenträger 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558121
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     848118
EAN/GTIN:
     4039976080514
REMS Spannbackenträger 1 (848118 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
848118
Werksnummer:
848118 R
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Länge brutto mm:
70,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 140,97*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,13*
€ 149,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.