Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Führungsbacken 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Führungsbacken 1
REMS Führungsbacken 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558117
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     848112
EAN/GTIN:
     4039976080477
REMS Führungsbacken 1 (848112)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
848112
Werksnummer:
848112
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,131100
Länge brutto mm:
75,00
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,131100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,59*
€ 59,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,37*
€ 59,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.