Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Eingriffschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Eingriffschutz
REMS Eingriffschutz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558106
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     846145
EAN/GTIN:
     4039976080095
REMS Eingriffschutz (846145)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
846145
Werksnummer:
846145
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,013700
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
70,00
Höhe brutto mm:
30,00
Gewicht brutto Kg:
0,013700
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.