Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Führungsbacken 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Führungsbacken 3
REMS Führungsbacken 3
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558101
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     846114
EAN/GTIN:
     4039976079983
REMS Führungsbacken 3 (846114)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
846114
Werksnummer:
846114
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,099200
Länge brutto mm:
55,00
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,099200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,74*
€ 49,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 49,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.