Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Lagerbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Lagerbuchse
REMS Lagerbuchse
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558085
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     845216
EAN/GTIN:
     4039976139052
REMS Lagerbuchse (845216 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
845216
Werksnummer:
845216 R
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,101000
Länge brutto mm:
35,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,101000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,36*
€ 35,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,48*
€ 35,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.