Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spannbackenkörper rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spannbackenkörper rechts
REMS Spannbackenkörper rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558013
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     773320
EAN/GTIN:
     4039976078375
REMS Spannbackenkörper rechts (773320 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
773320
Werksnummer:
773320 R
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
3,485000
Länge brutto mm:
150,00
Breite brutto mm:
120,00
Höhe brutto mm:
120,00
Gewicht brutto Kg:
3,485000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,37*
€ 368,83*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,84*
€ 396,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,29*
€ 464,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,79*
€ 440,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,11*
€ 430,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.