Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (771000) Univers. Schnellw. Schneidkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (771000) Univers. Schnellw. Schneidkopf
REMS (771000) Univers. Schnellw. Schneidkopf
REMS (771000) Univers. Schnellw. Schneidkopf
REMS (771000) Univers. Schnellw. Schneidkopf
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557887
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     771000
EAN/GTIN:
     4039976077101
REMS (771000) Univers. Schnellw. Schneidkopf
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
771000
Werksnummer:
771000
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
7,190000
Länge brutto mm:
260,00
Breite brutto mm:
260,00
Höhe brutto mm:
45,00
Gewicht brutto Kg:
7,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.799,62*
€ 1.931,85*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.826,74*
€ 1.957,41*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.939,70*
€ 2.102,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,07*
€ 2.501,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.057,74*
€ 2.448,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.988,26*
€ 2.366,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.968,27*
€ 2.342,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.939,70*
€ 2.308,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
771120
ab € 916,29*
Zubehör
REMS
771186
ab € 693,26*
Zubehör
REMS
771190
ab € 1.297,05*
Zubehör
REMS
771180
ab € 1.289,48*
Zubehör
REMS
771170
ab € 1.078,92*
Zubehör
REMS
771130
ab € 1.064,34*
Zubehör
REMS
771110 RWS
ab € 921,89*
Zubehör
REMS
771136
ab € 696,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.