Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spänebehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spänebehälter
REMS Spänebehälter
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557577
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     754221
EAN/GTIN:
     4039976073479
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter
REMS Spänebehälter (754221 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
754221
Werksnummer:
754221 R
Länge netto mm:
430,00
Breite netto mm:
440,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
8,296000
Länge brutto mm:
430,00
Breite brutto mm:
440,00
Höhe brutto mm:
240,00
Gewicht brutto Kg:
8,296000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 961,12*
€ 1.086,31*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.037,01*
€ 1.174,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,44*
€ 1.397,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,14*
€ 1.367,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,37*
€ 1.302,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,13*
€ 1.275,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,01*
€ 1.234,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.