Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spannbackenkörper rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spannbackenkörper rechts
REMS Spannbackenkörper rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557566
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     753320
EAN/GTIN:
     4039976073370
REMS Spannbackenkörper rechts (753320 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
753320
Werksnummer:
753320 R
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
98,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
2,150000
Länge brutto mm:
80,00
Breite brutto mm:
98,00
Höhe brutto mm:
110,00
Gewicht brutto Kg:
2,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,93*
€ 460,06*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,67*
€ 495,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,27*
€ 589,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,15*
€ 577,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,45*
€ 551,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,64*
€ 541,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,67*
€ 498,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.