Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (751526 RHSS) Strehler M 48-52, Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS (751526 RHSS) Strehler M 48-52, Satz
REMS (751526 RHSS) Strehler M 48-52, Satz
REMS (751526 RHSS) Strehler M 48-52, Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557462
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     751526
EAN/GTIN:
     4039976071802
REMS (751526 RHSS) Strehler M 48-52, Satz
Strehler M 48-52, Satz (751526 RHSS)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
751526
Werksnummer:
751526 RHSS
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,218000
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
90,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,218000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 570,40*
€ 652,84*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 610,81*
€ 705,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 705,12*
€ 839,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 687,50*
€ 818,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 660,14*
€ 785,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 646,17*
€ 768,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 610,81*
€ 726,86
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.