Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578623 Trennzange Mini UNC 3/8'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578623 Trennzange Mini UNC 3/8'
REMS 578623 Trennzange Mini UNC 3/8'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557164
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578623
EAN/GTIN:
     4039976106771
REMS Trennzange Mini UNC 3/8' (578623)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578623
Werksnummer:
578623
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,400000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
95,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
1,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,75*
€ 239,78*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 208,64*
€ 257,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.