Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Ölrohr kompl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Ölrohr kompl.
REMS Ölrohr kompl.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555792
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     372030
EAN/GTIN:
     4039976043540
REMS Ölrohr kompl. (372030)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
372030
Werksnummer:
372030
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,109500
Länge brutto mm:
150,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,109500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,19*
€ 115,24*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,32*
€ 120,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.