Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spänebehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spänebehälter
REMS Spänebehälter
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555672
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     344004
EAN/GTIN:
     4039976041928
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter
REMS Spänebehälter (344004 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
344004
Werksnummer:
344004 R
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
420,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
3,525000
Länge brutto mm:
420,00
Breite brutto mm:
420,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
3,525000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,38*
€ 183,75*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,16*
€ 195,21*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.