Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (341411 RHSS) SchneidbackenNPT1/16-1/8',Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS (341411 RHSS) SchneidbackenNPT1/16-1/8',Satz
REMS (341411 RHSS) SchneidbackenNPT1/16-1/8',Satz
REMS (341411 RHSS) SchneidbackenNPT1/16-1/8',Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555502
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     341411
EAN/GTIN:
     4039976039789
REMS (341411 RHSS) SchneidbackenNPT1/16-1/8',Satz
SchneidbackenNPT1/16-1/8',Satz (341411 RHSS)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
341411
Werksnummer:
341411 RHSS
Länge netto mm:
187,00
Breite netto mm:
124,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,707000
Länge brutto mm:
187,00
Breite brutto mm:
124,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,707000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 420,85*
€ 500,17*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 449,19*
€ 536,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 536,64*
€ 638,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 516,12*
€ 614,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 485,93*
€ 578,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 466,69*
€ 555,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 449,19*
€ 534,54
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.