Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schneidbacken R 1-2', Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Schneidbacken R 1-2', Satz
REMS Schneidbacken R 1-2', Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555493
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     341404
EAN/GTIN:
     4039976039680
REMS Schneidbacken R 1-2', Satz (341404 RHSS)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
341404
Werksnummer:
341404 RHSS
Länge netto mm:
187,00
Breite netto mm:
124,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,622000
Länge brutto mm:
187,00
Breite brutto mm:
124,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,622000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,74*
€ 485,89*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,60*
€ 540,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,31*
€ 642,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,50*
€ 618,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,52*
€ 564,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,60*
€ 536,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.