Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Längenanschlag f. NPT-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Längenanschlag f. NPT-Gewinde
REMS Längenanschlag f. NPT-Gewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555470
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     341021
EAN/GTIN:
     4039976039437
REMS Längenanschlag f. NPT-Gewinde (341021 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
341021
Werksnummer:
341021 R
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Länge brutto mm:
55,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
3,00
Gewicht brutto Kg:
0,014000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,51*
€ 140,30*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,46*
€ 149,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.