Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Kupplungsscheibe 180213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Kupplungsscheibe 180213
REMS Kupplungsscheibe 180213
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554836
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180213
EAN/GTIN:
     4039976083416
Suchbegriffe:
Kupplungsscheibe KFZ
REMS Kupplungsscheibe 180213
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
180213
Werksnummer:
180213
Länge netto mm:
54,00
Breite netto mm:
54,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,012300
Länge brutto mm:
54,00
Breite brutto mm:
54,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,012300
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,54*
€ 33,95*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.401,55*
€ 2.683,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.683,34*
€ 3.193,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.563,95*
€ 3.051,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.441,69*
€ 2.905,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.419,07*
€ 2.878,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.401,55*
€ 2.857,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.