Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Picus S3 Antriebsmaschine 180001 R220 Kernbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Picus S3 Antriebsmaschine 180001 R220 Kernbohrmaschine
REMS Picus S3 Antriebsmaschine 180001 R220 Kernbohrmaschine
REMS Picus S3 Antriebsmaschine 180001 R220 Kernbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554780
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180001
EAN/GTIN:
     4039976031509
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nassbohrmaschine
REMS REMS Picus S3 Antriebsmaschine 180001 R220 Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Kernbohren, z.B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie. Beton, Stahlbeton bis = Ø 152 mm. Mauerwerk und andere bis = Ø 250 mm. REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate REMS Picus S3 – Kernbohren statt meißeln. Einfach, schnell, vibrationsfrei. 1 System – 4 Anwendungen. Ideal für den Installateur.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
180001
Werksnummer:
180001 R220
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
8,900000
Länge brutto mm:
610,00
Breite brutto mm:
320,00
Höhe brutto mm:
170,00
Gewicht brutto Kg:
8,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.563,17*
€ 1.623,33*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.606,20*
€ 1.660,37*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.695,05*
€ 1.768,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,80*
€ 2.104,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,98*
€ 2.075,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.706,54*
€ 2.030,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,05*
€ 2.017,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
180015
ab € 16,87*
Zubehör
REMS
180155
ab € 50,21*
Zubehör
REMS
183605
ab € 48,85*
Zubehör
REMS
182006
ab € 165,37*
Zubehör
REMS
079003
ab € 31,46*
Zubehör
REMS
183675
ab € 61,92*
Zubehör
REMS
079018
ab € 23,86*
Zubehör
REMS
079019
ab € 53,94*
Zubehör
REMS
079013
ab € 16,07*
Zubehör
REMS
183604
ab € 107,71*
Zubehör
REMS
183700
ab € 810,50*
Zubehör
REMS
180160
ab € 141,10*
Zubehör
REMS
079010
ab € 60,38*
Zubehör
REMS
183607
ab € 45,79*
Zubehör
REMS
079012
ab € 53,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.