Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS R-Spirale S Ø 16 mm x 2 m 171205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS R-Spirale S Ø 16 mm x 2 m 171205
REMS R-Spirale S Ø 16 mm x 2 m 171205
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554603
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     171205
EAN/GTIN:
     4039976029469
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
REMS R-Spirale S Ø 16 mm x 2 m 171205
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
171205
Werksnummer:
171205
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
1,060000
Länge brutto mm:
400,00
Breite brutto mm:
400,00
Höhe brutto mm:
30,00
Gewicht brutto Kg:
1,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,90*
€ 94,80*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,68*
€ 99,29*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 85,41*
€ 109,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
172610
ab € 20,84*
Zubehör
REMS
172611
ab € 43,35*
Zubehör
REMS
172612
ab € 43,31*
Zubehör
REMS
171305
ab € 34,75*
Zubehör
REMS
172305
ab € 81,18*
Zubehör
REMS
174305
ab € 89,65*
Zubehör
REMS
174306
ab € 105,32*
Zubehör
REMS
171280
ab € 27,05*
Zubehör
REMS
172280
ab € 39,77*
Zubehör
REMS
172281
ab € 49,98*
Zubehör
REMS
174282
ab € 63,86*
Zubehör
REMS
171340
ab € 96,18*
Zubehör
REMS
171341
ab € 113,13*
Zubehör
REMS
172340
ab € 123,92*
Zubehör
REMS
172341
ab € 152,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.