Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Betriebsanleitung 115231 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Betriebsanleitung 115231 R
REMS Betriebsanleitung 115231 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554001
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115231
EAN/GTIN:
     4039976102766
Suchbegriffe:
Anwenderhandbuch
Bedienungshandbuch
Betriebsanleitung
Betriebsanleitungen
REMS Betriebsanleitung 115231 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115231
Werksnummer:
115231 R
Länge netto mm:
295,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,174000
Länge brutto mm:
295,00
Breite brutto mm:
210,00
Höhe brutto mm:
3,00
Gewicht brutto Kg:
0,174000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,87*
€ 30,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 30,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.