Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS REMS RAS St 1 1/4-4" 113100 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS RAS St 1 1/4-4" 113100 R
REMS REMS RAS St 1 1/4-4" 113100 R
REMS REMS RAS St 1 1/4-4" 113100 R
REMS REMS RAS St 1 1/4-4" 113100 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553900
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113100
EAN/GTIN:
     4039976020527
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rems rohrschneider
REMS REMS RAS St 1 1/4-4" 113100 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113100
Werksnummer:
113100 R
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
5,330000
Länge brutto mm:
550,00
Breite brutto mm:
200,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
5,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,03*
€ 261,58*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 221,89*
€ 274,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,19*
€ 339,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.