Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS REMS RAS St 1/8-2" 113000 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS RAS St 1/8-2" 113000 R
REMS REMS RAS St 1/8-2" 113000 R
REMS REMS RAS St 1/8-2" 113000 R
REMS REMS RAS St 1/8-2" 113000 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553898
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113000
EAN/GTIN:
     4039976020497
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rems rohrschneider
REMS REMS RAS St 1/8-2" 113000 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113000
Werksnummer:
113000 R
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
3,040000
Länge brutto mm:
380,00
Breite brutto mm:
160,00
Höhe brutto mm:
65,00
Gewicht brutto Kg:
3,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,71*
€ 148,26*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,98*
€ 154,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,14*
€ 177,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.