Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zylinderschraube 081038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zylinderschraube 081038
REMS Zylinderschraube 081038
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553516
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     081038
EAN/GTIN:
     4039976007955
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
REMS Zylinderschraube 081038
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
081038
Werksnummer:
081038
Länge netto mm:
26,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,020900
Länge brutto mm:
26,00
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,020900
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.