Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zylinderschraube 081035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zylinderschraube 081035
REMS Zylinderschraube 081035
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553514
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     081035
EAN/GTIN:
     4039976007931
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
REMS Zylinderschraube 081035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
081035
Werksnummer:
081035
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,024900
Länge brutto mm:
60,00
Breite brutto mm:
12,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,024900
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.