Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Tellerfeder 061076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Tellerfeder 061076
REMS Tellerfeder 061076
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553395
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     061076
EAN/GTIN:
     4039976006811
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder
REMS Tellerfeder 061076
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
061076
Werksnummer:
061076
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,001700
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,001700
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,52*
€ 42,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,32*
€ 42,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.