Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Kabelbinder 032079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Kabelbinder 032079
REMS Kabelbinder 032079
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552947
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     032079
EAN/GTIN:
     4039976131131
REMS Kabelbinder 032079
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
032079
Werksnummer:
032079
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,001200
Länge brutto mm:
190,00
Breite brutto mm:
5,00
Höhe brutto mm:
6,00
Gewicht brutto Kg:
0,001200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.